Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale57 mm
- Longueur totale131 mm
- Largeur totale50.5 mm
- Tailles des ports1/8 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde à action directe
- Matériau du corpsAluminium
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv0.66 (A à E) Cv, 0.86 (P à A) Cv
- Direction du débit2-Way
- Type de fonctionnement manuelPoussoir non verrouillable
- État normalNormalement ouvert
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir, gaz inerte
- Plage de température de fonctionnement-4 à 140 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Matériau du jointNitrile
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à -10 %
- Isolation de bobine de solénoïdeClasse B
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Conductance sonique (C)2.5 (A à E) dm3/(s.bar), 3.3 (P à A) dm3/(s.bar)
- Normes respectéesJIS
- Fonction de la vanneBobine