Motion
NVS4314-0009D

SMC CORP OF AMERICA
NVS4314-0009D

Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, Solénoïde à action directe, 24 V c.c., double solénoïde, borne DIN, collecteur, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI02018627
N° MFRNVS4314-0009D
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NVS4314-0009D

Vanne de régulation d'air actionnée par solénoïde - 4-Way, Solénoïde à action directe, 24 V c.c., double solénoïde, borne DIN, collecteur, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI02018627
N° MFRNVS4314-0009D
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    117.5 mm
  • Longueur totale
    124 mm
  • Largeur totale
    54 mm
  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde à action directe
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air, gaz inerte
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Série
    VS4
  • Fluct de tension admissible du solénoïde
    -15 à +10  %
  • Isolation de bobine de solénoïde
    Classe B
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Bobine

Aperçu

Description du fabricant
NVS4314-0009D SOUPAPE SOL 110VAC

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté