Motion
VV5FS1-30-031-01

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS1-30-031-01

SOUPAPE À SOLÉNOÏDE À PORT VFS 4/5 avec fonction
N° D’ARTICLE MI02019107
N° MFRVV5FS1-30-031-01
Prix28.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS1-30-031-01

SOUPAPE À SOLÉNOÏDE À PORT VFS 4/5 avec fonction
N° D’ARTICLE MI02019107
N° MFRVV5FS1-30-031-01
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
Prix28.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    64.5 mm
  • Longueur totale
    101 mm
  • Largeur totale
    155.5 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Comp. liquide
    Air, gaz inertes
  • À utiliser avec la série
    VFS1000
  • Orifice(s) du collecteur
    1/8 BSPT
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de postes
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Série
    VFS
  • Norme de filetage
    Rc
  • Type de câblage
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
VV5FS1-30-031-01 ENSEMBLE COLLECTEUR, 3-ST
  • Série VFS1000 , collecteur style barre
  • Corps à orifice, filetages Rc(PT)
  • Styles enfichables et non enfichables
  • Taille de port disponible : 1/8
  • Postes maximum : 15 (selon le style)

Les clients ont également acheté