Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale23 mm
- Longueur totale56.5 mm
- Largeur totale15 mm
- Taille du portM5
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Matériau du corpsZinc
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Pression de fonctionnement maximale0.7 Mpa2
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Plage de pression de fonctionnement+0.15 à +0.7 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +50 °C
- Type de tuyauterieCorps transféré
- Temps de réponse≤15 ms
- Matériau du jointFluoroélastomère (joint en V)
- SérieVZ
- Fluct de tension admissible du solénoïde-15 à +10 %
- Entrée électrique du solénoïdeŒillet
- Consommation d'énergie du solénoïde1.8 W
- Fréquence d'alimentation du solénoïde15 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde24 V c.c.
- Normes respectéesJIS B 8375-1981