Motion
Y24-N02
Entretoise transversale - À utiliser avec AC20, 1/4 NPT ports
N° D’ARTICLE MI02025203
N° MFRY24-N02
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entretoise transversale - À utiliser avec AC20, 1/4 NPT ports
N° D’ARTICLE MI02025203
N° MFRY24-N02
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 NPT
  • Poids
    0.35 lb

Détails

  • Type d’accessoire
    Entretoise transversale
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
Y24-N02 ESPACEUR CROSS 1/4 PO NPT
  • Entretien facile
  • Se fixe à l’interface standard de SMC
  • Rend la tuyauterie possible dans 4 directions
  • Taille du port : M5 x 0.8, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté