Spécifications
Dimensions
- Buse Diamètre1.2 mm
- Type de port d’alimentation6 Femme One Touch mm
- Taille du port d’aspiration12 mm
- Type de port d’aspiration12 Femme One Touch mm
Détails
- Type d’échappementSilencieux
- Pression d'aspiration maximale-84 kPa
- Pression d’épreuve+0.7 MPa
- Plage de pression d'alimentation+0.2 à +0.5 MPa
- Sexe du port d’aspirationFemme