Motion
ZP16CTN
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI02025579
N° MFRZP16CTN
Prix3.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 16 mm
N° D’ARTICLE MI02025579
N° MFRZP16CTN
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
Prix3.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du godet
    1 mm
  • Gobelet extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Hauteur totale
    12 mm
  • Poids global
    0.51 g
  • Diamètre du tampon
    16 mm
  • Poids
    0.51 g

Détails

  • Type de tampon
    Aucun
  • Matériau de la coupelle
    Nitrile
  • Type de coupelle
    Côtelé
  • Comp. liquide
    Air
  • Bague de verrouillage
    Avec bague de verrouillage
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +120 °C
  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Mince plat avec côtelé

Aperçu

Description du fabricant
ZP16CTN TAMPON D’ASPIRATEUR
  • Tampon d’aspiration compact
  • Disponible en « type mince » ou « type mince avec nervure »
  • Diamètre du tampon : ø10, ø13, ø16
  • Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc fluor, NBR conducteur, caoutchouc silicone conducteur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté