Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet4 mm
- Gobelet extérieur Diamètre25 mm
- Taille du filetage de montageFiletage mâle, M8 x 1
- Hauteur totale40 mm
- Poids global26 g
- Diamètre du tampon25 mm
- Poids26 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleCaoutchouc en silicone
- Type de coupellePlat
- Orientation d’entréeVertical
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement-30 à +200 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponStyle plat
- Type d’entrée d’aspirateurFileté
Aperçu
- Entrée d’aspiration verticale
- Sans tampon
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles