Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet27.5 mm
- Gobelet extérieur Diamètre80 mm
- Hauteur totale179 mm
- Poids global268 g
- Diamètre du tampon80 mm
- Accident vasculaire cérébral50 mm
- Poids268 g
Détails
- Rotation du tamponRotation
- Type de tamponRigide
- Matériau de la coupelleNitrile
- Type de coupelleSoufflets
- Orientation d’entréeVertical
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement0 à +120 °C
- Matériau du tamponNBR
- Type de tamponRobuste, soufflets
- Type d’entrée d’aspirateurFileté
Aperçu
- Planche robuste avec nervure ou coussinet à soufflet robuste avec tampon
- Direction verticale de l’entrée d’aspiration
- Diamètre du tampon : 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Matériau du tampon : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, FKM, EPR
- Taille du filetage d'entrée du vide : Rc1/8, NPT1/8, NPTF1/8