Motion
ZPY20CN-N6-B6

SMC CORP OF AMERICA
ZPY20CN-N6-B6

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI02027030
N° MFRZPY20CN-N6-B6
Prix13.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPY20CN-N6-B6

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 20 mm
N° D’ARTICLE MI02027030
N° MFRZPY20CN-N6-B6
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
Prix13.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    Filetage femelle M6 x 1
  • Poids global
    30 g
  • Diamètre du tampon
    20 mm
  • Poids
    30 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type de tampon
    Plat avec côtes
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Tube en nylon Barb 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPY20CN-N6-B6 BLOC D’ASPIRATEUR SANS TAMPON
  • Entrée de vide postérieur sans série tampon
  • Diamètre du tampon : 02, 04, 06, 08, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 (mm)
  • Matériau : NBR, caoutchouc silicone, caoutchouc uréthane, caoutchouc flourine, EPR
  • Plusieurs diamètres de filetage d’entrée/de montage sous vide

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté