Spécifications
Dimensions
- Taille du portNPT 1/8
- Poids65 g
Détails
- Pays d’origineJP
- Connexion électriqueCâble métallique
- SérieZSM
- Action de commutationRouge
Aperçu
- Interrupteur à vide de base avec réglage rotatif d’un signal de sortie de tension de niveau d’alimentation
- Plage de vide : -80 à -27 kPa
- Sortie : tension de niveau d’alimentation commutée
- Alimentation électrique requise : 4.5 à 28 V c.c. (état solide) ou 100V CA/CC (rouge)
- Répétabilité : ±10 % ou moins
- Tailles de port : 1/8 RC ou 1/8 NPTF mâle, ou montable sur génératrice ZM