Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 11/2 po
- Type de taille de fin 11/2 FFOR
- Extrémité 2 Taille1/2 po
- Type de taille End 21/2 FFOR
Détails
- Type d’adaptateurCoude 90°
- Les deux extrémités du type de genreHomme à homme
- Style/type des deux extrémitésJoint torique pour face plate à joint torique pour face plate
- Mot-clé de descriptionJoint torique mâle à face plate 1/2 po x joint torique mâle à face plate 1/2 po
- Style de fin 1Joint torique mâle à face plate
- Filetage de l’extrémité 113/16–16
- Style de fin 2Joint torique mâle à face plate
- Extrémité 2 Filetage13/16–16
- MatérielAcier
Aperçu
- La tubulure est brasée pour des connexions permanentes étanches
- Généralement utilisé dans les applications de traitement haute pression, hydrauliques, pneumatiques et chimiques
- Utilisé avec des tubes en acier (les tubes pour brasage doivent être sans revêtement)
- Plaqué zinc pour une résistance à la corrosion.