Motion
K3X5X7-TV
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 3 mm, diamètre extérieur de 5 mm, largeur de 7 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02033814
N° MFRK3X5X7-TV
Prix10.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 3 mm, diamètre extérieur de 5 mm, largeur de 7 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02033814
N° MFRK3X5X7-TV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix10.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    5 mm
  • Global Largeur  
    7 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Polyamide 66
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Brides
    Pas de bride
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles K3X5X7-TV présente un diamètre d’alésage de 3 mm, un diamètre extérieur de 5 mm, une largeur totale de 7 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.01 lb, ce qui le rend idéal pour les applications miniatures.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Rpm max.
    50000 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Ensemble rouleau et cage
  • Nombre de lignes
    Un
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    345 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    290 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    K
  • Normes respectées
    DIN 5405-1/ISO 3030
  • CUP_NON
    4047643174695

Aperçu

Description du fabricant
CAGE D’AIGUILLE RADIALE K3X5X7-TV/0-7
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good