Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.3125 po
- Largeur de la base1.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre3.3750 à 4.1250 po
- Taille du boulon0,3750 po
- Diamètre à l’alésage3/4 po
- Hauteur totale2.5469 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale1.2188 po
- Poids0.8 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Avec joint Flinger • Graisse GoldPlex-FG
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierComposite
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant711565
- Page de produit du fabricant
- Type de montageBase 2-Bolt
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Roulement de rechangePN-12
- Type de jointJoint haute performance
- SérieCRPC
- CUP_NON662461339046
Aperçu
- Avec joint Flinger
- Graisse GoldPlex-FG