Motion
BOUCLIER 2BSS-20

SEALMASTER
2BSS-20 SHIELD

Blindage arrière latéral 759344 - Alésage 1.2500 po, deux boulons, joint en caoutchouc nitrile et plaque en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI02034690
N° MFR2BSS-20 SHIELD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
2BSS-20 SHIELD

Blindage arrière latéral 759344 - Alésage 1.2500 po, deux boulons, joint en caoutchouc nitrile et plaque en acier inoxydable 304
N° D’ARTICLE MI02034690
N° MFR2BSS-20 SHIELD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.1250 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Longueur totale
    6.1250 po
  • Largeur totale
    3.7500 po
  • Poids
    0.2 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Support à bride compatible
    Deux boulons
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BOUCLIER 2BSS-20
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461278437
  • Matériel
    Joint en caoutchouc nitrile et plaque en acier inoxydable 304
  • Type de produit
    Écrans latéraux arrière
  • Style
    Écran arrière

Aperçu

Description du fabricant
BOUCLIER 2BSS-20
  • Joints en caoutchouc liés à une plaque en acier inoxydable pour une protection supplémentaire entre le roulement et le cadre de l’équipement
  • Ouverture à fentes pour permettre au liquide de traverser pour empêcher l’accumulation d’humidité

Vous pourriez également aimer