Spécifications
Dimensions
- Longueur du boulon du centre au centre5.8440 po
- Diamètre à l’alésage1.6875 po
- Longueur totale7.0630 po
- Largeur totale4.3750 po
- Poids0.26 lb
Détails
- Dessin CAD
- Support à bride compatibleDeux boulons
- Numéro de catalogue du fabricantBOUCLIER 2BSS-27
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461278475
- MatérielJoint en caoutchouc nitrile et plaque en acier inoxydable 304
- Type de produitÉcrans latéraux arrière
- StyleÉcran arrière
Aperçu
- Joints en caoutchouc liés à une plaque en acier inoxydable pour une protection supplémentaire entre le roulement et le cadre de l’équipement
- Ouverture à fentes pour permettre au liquide de traverser pour empêcher l’accumulation d’humidité