Motion
SYA7140
VANNE, PILOTE D'AIR, BASE MT
N° D’ARTICLE MI02041024
N° MFRSYA7140
Prix47.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE, PILOTE D'AIR, BASE MT
N° D’ARTICLE MI02041024
N° MFRSYA7140
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
Prix47.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    57 mm
  • Longueur totale
    87.5 mm
  • Largeur totale
    46 mm
  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    +0.7 Mpa2
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.15 à +0.7 Mpa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    SYA
  • Norme de filetage
    BSPT

Aperçu

Description du fabricant
SYA7140 VANNE PILOTE D'AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté