Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.3800 po
- Diamètre extérieur de la bride4.2579 po
- Anneau intérieur Largeur1.9291 po
- Anneau extérieur Largeur1.8701 po
- Extérieur Diamètre3.5500 po
- Largeur totale1.8701 po
- Cote de précisionNon évalué
- Largeur du rouleau1.8701 po
- Poids2.6 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier
- Type de fermetureOuvert
- Numéro CUP du fabricant637400152611
- Nombre de lignes1
- Forme d’anneau extérieurDouble bride
- Type de produitRoulements de guidage de mât
- Types de produitsPoulie à chaîne
- Capacité de charge dynamique radiale21100 lbf
- Capacité de charge statique radiale26800 lbf
- Type de roulementPoulie à chaîne
- CUP_NON637400152611
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solutions de productivité RBC pour l’emballageSolutions de roulement RBC pour les applications d’emballage telles que la palettisation et le remplissage de canettes et de bouteilles.
Voir la brochure
Solutions de productivité RBC pour les extrudeuses de transformation des alimentsLes roulements de butée de rouleau coniques RBC utilisant de l’acier propre MAX3 se traduisent par des capacités et une durée de vie de fatigue plus élevées dans les extrudeuses de transformation des aliments.
Voir la brochure
Roulements d’équipement pour champ pétrolifère RBCÉquipement pour les applications pétrolières et de champ pétrolifère - Roulements Lubron, Roulements coniques de butée de rouleau, Roulements cylindriques de rouleau, Roulements sphériques lisses, Roulements autolubrifiants
Voir la brochure
Roulements à billes et cylindres à large diamètre RBCRoulements à rouleaux à haute résistance, roulements à billes et à rouleaux, roulements à billes et paliers de butée à rouleaux cylindriques des roulements RBC.
Voir la brochure