Motion
3020 60MM
Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage de 60 mm, rainure de clavette de 18 x 4.4 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI02043843
N° MFR3020 60MM
Prix101.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 3020 , alésage de 60 mm, rainure de clavette de 18 x 4.4 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI02043843
N° MFR3020 60MM
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
Prix101.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    4.2500 po
  • Longueur du baril
    2.0000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    4 po
  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Taille de la bague
    3020
  • Taille de la rainure de clavette
    18 x 4.4 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2 po
  • Extérieur Diamètre  
    4-1/4 po
  • Alésage fini stocké
    60 mm
  • Poids
    4.31 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78596560
  • Numéro CUP du fabricant
    072053112429
  • Matériel
    Acier fritté
  • Capacité de couple
    24000 po
  • CUP_NON
    072053112429
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
3020 60MM DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage