Motion
1310 28MM
Bague de verrouillage conique - série 1310 , alésage 28 mm, rainure de clavette 8 x 3.3 mm
N° D’ARTICLE MI02043871
N° MFR1310 28MM
Prix75.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1310 , alésage 28 mm, rainure de clavette 8 x 3.3 mm
N° D’ARTICLE MI02043871
N° MFR1310 28MM
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
Prix75.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Taille de la bague
    1310
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    35 mm, 1-7/16 po
  • Alésage fini stocké
    28 mm
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78484428
  • Numéro CUP du fabricant
    072053111620
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • CUP_NON
    072053111620
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1310 28MM DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage