Motion
2517 50MM
Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage de 50 mm, rainure de clavette de 14 x 3.8 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02043936
N° MFR2517 50MM
Prix48.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 2517 , alésage de 50 mm, rainure de clavette de 14 x 3.8 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI02043936
N° MFR2517 50MM
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
Prix48.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3-1/4 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Taille de la bague
    2517
  • Taille de la rainure de clavette
    14 x 3.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1-3/4 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    2-11/16 po, 65 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3-3/8 po
  • Alésage fini stocké
    50 mm
  • Poids
    2.23 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78583350
  • Numéro CUP du fabricant
    072053112191
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Capacité de couple
    11600 po
  • CUP_NON
    072053112191
  • Couple de la clé
    430 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
2517 50MM DOUILLE
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Offre une excellente force de serrage pour un raccordement sûr de l’arbre
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Comprend des vis d’assemblage