Motion
1215.1/2NKS

GATES RUBBER CO
1215.1/2NKS

Bague de verrouillage conique - série 1215 , 0.5000 po de diamètre, acier fritté
N° D’ARTICLE MI02044202
N° MFR1215.1/2NKS
Prix99.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
1215.1/2NKS

Bague de verrouillage conique - série 1215 , 0.5000 po de diamètre, acier fritté
N° D’ARTICLE MI02044202
N° MFR1215.1/2NKS
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
Prix99.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Taille de la bague
    1215
  • Taille de la rainure de clavette
    0.12 x 0.08 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.5000 po
  • Poids
    0.85 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78472103
  • Numéro CUP du fabricant
    072053110654
  • Matériel
    Acier fritté
  • CUP_NON
    072053110654
  • Couple de la clé
    175 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1215 .1/2NKS DOUILLE
  • Disponible en alésage simple minimum (MPB)
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • NKS et NK signifient Pas de siège
  • Les douilles reborables sont stockées sans fente de scie pour faciliter le réusinage. La fente de scie doit être faite dans la douille pour lui permettre de se comprimer pour une bonne prise de l’arbre
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises