Motion
PVH-057-R-01-AA-1-0-E-25-20-04-00-1-00-1-AE-01-0-A

VICKERS BY DANFOSS
PVH-057-R-01-AA-1-0-E-25-20-04-00-1-00-1-AE-01-0-A

Pompe hydraulique à piston axial 02-341571 - PVH, déplacement 57.4 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI02044456
N° MFRPVH-057-R-01-AA-1-0-E-25-20-04-00-1-00-1-AE-01-0-A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
PVH-057-R-01-AA-1-0-E-25-20-04-00-1-00-1-AE-01-0-A

Pompe hydraulique à piston axial 02-341571 - PVH, déplacement 57.4 cm3/r, rotation droite, rotation d'entrée
N° D’ARTICLE MI02044456
N° MFRPVH-057-R-01-AA-1-0-E-25-20-04-00-1-00-1-AE-01-0-A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’orifice de drainage
    .750-16 UNF-2B Joint torique SAE
  • Taille du port d’entrée
    Bride fendue 4-Bolt 2 po SAE
  • Taille du port de sortie
    Joint torique SAE de 1 po
  • Taille du filetage du port
    1/2-13 UNC-2B;3/8-16 UNC-2B

Détails

  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de contrôle
    Compensateur de pression et de débit avec détection de couple
  • Déplacement
    57.4 cm3/r
  • Type de déplacement
    Déplacement variable
  • Emplacement de l’orifice de drainage
    Bas (bouché par le haut)
  • Rotation d’entrée
    Rotation de la main droite
  • Type d’arbre d’entrée
    Clé droite 1.25 po Dia
  • Couple continu maximal
    450 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Arrêt du volume maximal
    Avec arrêt du volume maximal
  • Débit maximum
    26 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    3625 psi
  • Type de montage
    Bride SAE C 4-Bolt
  • Emplacement du port
    Port latéral
  • Type de port
    Code 61 Bride fendue
  • Plage du compensateur de pression
    3568 à 3684 psi
  • Application de la pompe
    Industriel, mobile
  • Série
    PVH

Aperçu

Description du fabricant
PVH057R01AA10E252004001001AE010A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté