Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.0000 po
- Longueur totale1.3750 po
Détails
- Capacité de la cuvette1 oz
- Matériau de la cuvetteMétal
- Options de bolAucun
- Température de fonctionnement maximale175 °F
- Débit maximum16 pcm
- Température de fonctionnement min.40 °F
- Plage de température de fonctionnement40 à 175 °F