Motion
24034CAMK30C2W507

NSK CORP, BEARING DIV
24034CAMK30C2W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 90 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI02045096
N° MFR24034CAMK30C2W507
Prix5,442.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
24034CAMK30C2W507

Roulement à rouleaux sphériques – DI 170 mm, DI 260 mm, largeur 90 mm, 1:30 diamètre conique, ouvert, C2
N° D’ARTICLE MI02045096
N° MFR24034CAMK30C2W507
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
Prix5,442.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Extérieur Diamètre  
    260 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Poids
    16.6598 kg

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:30
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    Roulement à rouleaux sphérique, série 240
  • Capacité de charge dynamique
    1030000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C2
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    029176967672
  • Rpm max.
    1300 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1000 tr/min
  • Vitesse maximale
    1300 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    240
  • Capacité de charge statique
    1520000 N
  • CUP_NON
    029176967672

Aperçu

Description du fabricant
24034CAMK30C2W507 BRG