Motion
PB22439HK81 2 7/16 COUSSIN NOIR RLR BRG

LINK-BELT
PB22439HK81 2 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-7/16 po, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02045638
N° MFRPB22439HK81 2 7/16 PILLOWBLK RLR BRG
Prix982.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PB22439HK81 2 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - Alésage 2-7/16 po, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI02045638
N° MFRPB22439HK81 2 7/16 PILLOWBLK RLR BRG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix982.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.7500 po
  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Poids
    18.12 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    662327110062
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327110062

Aperçu

Description du fabricant
PB22439HK81 OREILLERNOIR P-B22439HK81