Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Taux d'entrée thermique de crête d'embrayage20.60 kW
- Inertie du variateur372.35 kg-cm2
- Dissipation thermique continue maximale0.75 kW
- Taille minimale du pignon40/38T, 50/31T, 60/26T, 80/21T
- Diamètre total8.06 po
- Longueur totale7.31 po
- Diamètre du pilote100 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Poids37.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesEmbrayage léger refroidi par air pour les applications de contrôle de tension à plage étroite. Interface de friction de précision pour réduire les pulsations de couple à des régimes différentiels bas. Peut être configuré comme un frein d'embrayage avec disque et étrier répertoriés sous les accessoires.
- Durée de vie approximative de l'embrayage1371 kWh
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et acier inoxydable 2
- Vol de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est usée5.269 po3
- Volume de la chambre d'air de l'embrayage lorsqu'elle est neuve18.861 cm3
- Catégorie d'embrayageEmbrayage à plaque unique
- Code de couleur du bord côté embrayageVert
- Zone efficace face à l'embrayage197.60 cm2
- Type de face d'embrayageFaible coefficient
- Capacité du dissipateur thermique d'embrayage149000 J
- Facteur de réponse de l'embrayage0.119
- Type d'embrayageEmbrayage à friction
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage pilote
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionOxyde noir
- FonctionTension
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Rpm max.1800 tr/min
- ModèleM-800
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Données du cercle de boulonnage de la flèche de veilleuse ou d’entraînement4, M8 boulons à 90° sur un cercle de 120 mm
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre185.07 kg/cm2
- CUP_NON662284247177
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la documentation
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la documentation