Motion
DD11 UJ SOLIDE X SOLIDE

LOVEJOY INC
DD11 UJ SOLID X SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514417053 - Double joint, 1.7500 po de diamètre extérieur, 10.0000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02045671
N° MFRDD11 UJ SOLID X SOLID
Prix851.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
DD11 UJ SOLID X SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514417053 - Double joint, 1.7500 po de diamètre extérieur, 10.0000 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02045671
N° MFRDD11 UJ SOLID X SOLID
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
Votre prix851.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.3800 po
  • Diamètre du joint
    1.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Taille maximale de l’alésage
    1.2500 po
  • Longueur totale
    10.0000 po
  • Hauteur de la goupille
    2.5000 po
  • Code de taille
    DD-11
  • Poids
    5.73 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dans un arrangement à double joint, les vitesses d’entrée et de sortie sont presque constantes
  • Numéro de trousse de démarrage
    D-11
  • Type d’alésage
    Solide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Double joint
  • Lubrifié lors de l’expédition
    NON
  • Lubrification pour le type de bloc à broches
    GRAISSE LITHIUM EP-2, DURÉE DE VIE PROLONGÉE GRÂCE À L’UTILISATION D’UNE GAINE ET DE LA LUBRIFICATION
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    JJ
  • Couple de rupture statique
    10680 po-lb
  • CUP_NON
    685144170538

Aperçu

Description du fabricant
DD11-UJ-SOLIDXSOLID
  • Conçu avec deux joints universels Lovejoy de type D et un arbre de raccordement central
  • Les joints universels de type DD et DDX sont adaptés à vos exigences d’application spécifiques
  • Cette configuration compense le désalignement parallèle et la séparation de l’arbre
  • Les alésages ronds, hexagonaux, cannelés ou de rainure de clavette sont fournis selon vos exigences
  • Les rainures de retenue de la gaine sont de série. (Les bottes peuvent être achetées séparément.)
  • La lubrification est nécessaire pour une usure optimale – les soufflets et le lubrifiant prolongent la durée de vie des joints universels

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer