Motion
D12B UJ 1X1

LOVEJOY INC
D12B UJ 1X1

68514446822 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 1.0000 po, 2.0000 po de diamètre extérieur, 5.4400 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02045694
N° MFRD12B UJ 1X1
Prix456.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
D12B UJ 1X1

68514446822 Joint en U de type Pin & Block - joint unique, alésage de 1.0000 po, 2.0000 po de diamètre extérieur, 5.4400 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI02045694
N° MFRD12B UJ 1X1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix456.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.5000 po
  • Diamètre du joint
    2.0000 po
  • Taille maximale de l’alésage
    1.1900 po
  • Longueur totale
    5.4400 po
  • Hauteur de la goupille
    2.7200 po
  • Code de taille
    D-12B
  • Poids
    3.16 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    D-12
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    D
  • Couple de rupture statique
    15600 po-lb
  • CUP_NON
    685144468222

Aperçu

Description du fabricant
D12B-UJ-1"X1"
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon