Motion
D6B UJ SS 1/2X1/2 NKW NSS BE

LOVEJOY INC
D6B UJ SS 1/2X1/2 NKW NSS BE

Joint en U à goupille et bloc 68514431166 - joint unique, 0.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de diamètre extérieur, 3.3800 po de longueur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02045698
N° MFRD6B UJ SS 1/2X1/2 NKW NSS BE
Prix443.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
D6B UJ SS 1/2X1/2 NKW NSS BE

Joint en U à goupille et bloc 68514431166 - joint unique, 0.5000 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de diamètre extérieur, 3.3800 po de longueur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI02045698
N° MFRD6B UJ SS 1/2X1/2 NKW NSS BE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix443.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre du joint
    1.0000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Taille maximale de l’alésage
    0.7500 po
  • Longueur totale
    3.3800 po
  • Hauteur de la goupille
    1.6800 po
  • Code de taille
    D-6B
  • Poids
    0.54 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    D-6
  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    25 °
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    D
  • Couple de rupture statique
    1040 po-lb
  • CUP_NON
    685144311665

Aperçu

Description du fabricant
D6B-UJ-SS-1/2X1/2-NKW NSS BE
  • Norme de l’industrie
  • Acier inoxydable et roulement à aiguilles disponibles
  • 13 tailles
  • Conception à broche et bloc
  • Rainures de retenue de la gaine standard

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer