Motion
RAB-8
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20
N° D’ARTICLE MI02045996
N° MFRRAB-8
Prix208.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à gauche - Diamètre de l’alésage : 0.5000 po, Taille du filetage de la tige : 1/2-20
N° D’ARTICLE MI02045996
N° MFRRAB-8
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
Prix208.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.3120 po
  • Largeur de la tête
    0.5000 po
  • Angle de désalignement
    12 o
  • Hauteur totale
    3.0940 po
  • Taille du filetage de la tige
    1/2-20
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.249 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier allié
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier allié
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier
  • Capacité de charge statique radiale
    15500 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    RAB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNJF-3A-LH
  • CUP_NON
    190029041419

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE G/H MÂLE RAB-8