Motion
117AA
Poinçon central - 1/16 po de diamètre de pointe, 3 po de longueur totale, style poignée ronde/corps, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI02046570
N° MFR117AA
Prix18.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poinçon central - 1/16 po de diamètre de pointe, 3 po de longueur totale, style poignée ronde/corps, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI02046570
N° MFR117AA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la poignée/du corps
    13/64 po
  • Longueur totale
    3 po
  • Diamètre du point
    1/16 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Automatique
    Non automatique
  • Style poignée/corps
    Ronde
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50482
  • Page de produit du fabricant
  • Matériau du point
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
POINÇON CENTRAL 117AA , TIGE RONDE, 3" (75