Motion
178MA
Jauge de rayon, métrique, acier inoxydable, lames 34
N° D’ARTICLE MI02046706
N° MFR178MA
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge de rayon, métrique, acier inoxydable, lames 34
N° D’ARTICLE MI02046706
N° MFR178MA
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Augmentation
    0.25 mm, 0.5 mm
  • Plage de mesure métrique
    1 à 3 mm, 3 à 7 mm
  • Poids
    0.80 lb

Détails

  • Type de jauge
    Jauge de rayon
  • Impériale ou métrique
    Métrique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50664
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de lames
    34

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE 178MA RAYON, 34 FEUILLES, 0.25MM/0.