Motion
224AARLZ

L S STARRETT
224AARLZ

Micromètre multi-enclume - Gradation : 0.001 po, axe plat
N° D’ARTICLE MI02046759
N° MFR224AARLZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
224AARLZ

Micromètre multi-enclume - Gradation : 0.001 po, axe plat
N° D’ARTICLE MI02046759
N° MFR224AARLZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Poids
    2.80 lb

Détails

  • Enclume
    Plat
  • Type d’enclume
    Plat
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Comprend
    Contre-écrou moleté de type anneau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    50770
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    4 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Acier
  • Mesure minimale
    0 po
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Multi-enclume

Aperçu

Description du fabricant
MICROMÈTRE À ENCLUME 224AARLZ , 0-4 PO, .001 PO