Motion
C305R-36

L S STARRETT
C305R-36

Règle - Longueur de lame : 36", Largeur de lame : 3/4", Gradation : 1/10", 1/100", 1/32", 1/64", Style de graduation : 5R
N° D’ARTICLE MI02047055
N° MFRC305R-36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
C305R-36

Règle - Longueur de lame : 36", Largeur de lame : 3/4", Gradation : 1/10", 1/100", 1/32", 1/64", Style de graduation : 5R
N° D’ARTICLE MI02047055
N° MFRC305R-36
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    36 po
  • Largeur de lame
    3/4 po
  • Diplôme
    1/100 po, 1/10 po, 1/32 po, 1/64 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Flexible ou rigide
    Flexible
  • Pliable
    Ne se plie pas
  • Style d’obtention du diplôme
    5R
  • Comprend un crochet
    Crochet non inclus
  • Comprend la règle de la diapositive
    Règle de la diapositive non incluse
  • Magnétique
    Non magnétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51351
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
RÈGLE EN ACIER C305R-36 , 36 PO, 5R GRAD, PLEINE