Motion
387-18
Bord droit biseauté, longueur de lame : 18 po, matériau : acier, largeur de lame : 1-13/32 po, finition/revêtement : ordinaire
N° D’ARTICLE MI02047116
N° MFR387-18
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bord droit biseauté, longueur de lame : 18 po, matériau : acier, largeur de lame : 1-13/32 po, finition/revêtement : ordinaire
N° D’ARTICLE MI02047116
N° MFR387-18
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    18 po
  • Épaisseur de la lame
    11/64 po
  • Largeur de lame
    1-13/32 po

Détails

  • Précision
    0.00002 po
  • Bord biseauté
    Bord biseauté
  • Couleur
    Blanc
  • Revêtement de finition
    Simple
  • Comprend un trou d’accrochage
    Pas de trou d’accrochage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51469
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
BORD DROIT EN ACIER 387-18 , BISEAU, DÉGRADÉ