Motion
C404R-36

L S STARRETT
C404R-36

Règle, longueur de lame : 36", largeur de lame : 1-1/2", graduation : 1/16", 1/32", 1/64", 1/8", style de graduation : 4R
N° D’ARTICLE MI02047127
N° MFRC404R-36
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
C404R-36

Règle, longueur de lame : 36", largeur de lame : 1-1/2", graduation : 1/16", 1/32", 1/64", 1/8", style de graduation : 4R
N° D’ARTICLE MI02047127
N° MFRC404R-36
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    36 po
  • Largeur de lame
    1-1/2 po
  • Diplôme
    1/16 po, 1/32 po, 1/64 po, 1/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Pliable
    Ne se plie pas
  • Style d’obtention du diplôme
    4R
  • Comprend un crochet
    Crochet non inclus
  • Comprend la règle de la diapositive
    Règle de la diapositive non incluse
  • Magnétique
    Non magnétique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    51485
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
RÈGLE EN ACIER C404R-36 , FORTE TEMPÉRATURE DU RESSORT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon