Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du poinçon5/16 po
- Diamètre minimum du poinçon1/16 po
- Longueur totale4 po
- Diamètre du poinçon1/16 po, 1/4 po, 1/8 po, 3/16 po, 3/32 po, 5/16 po, 5/32 po, 7/32 po
Détails
- Style poignée/corpsAcier moleté
- ComprendÉtui protecteur en vinyle
- Numéro de catalogue du fabricant52587
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de pointages8
- Type de pointageÉpingle
Aperçu
- Bien proportionné
- Durci, bien trempé et bien fini
- Poignée moletée pour les doigts
- Taille estampillée sur la tête
- Étui protecteur en vinyle
- Comprend : 8 poinçons (4” longueurs, tailles 1/16”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4” et 5/16”) dans un étui protecteur en vinyle