Motion
657EZ
Base indicatrice rectangulaire magnétique avec tige et bras de tige, longueur de tige : 9-1/2 po, diamètre de tige : 3/8 po
N° D’ARTICLE MI02047595
N° MFR657EZ
Prix1,352.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Base indicatrice rectangulaire magnétique avec tige et bras de tige, longueur de tige : 9-1/2 po, diamètre de tige : 3/8 po
N° D’ARTICLE MI02047595
N° MFR657EZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,352.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de la base
    1-7/8 po
  • Longueur de la base
    1-15/16 po
  • Largeur de la base
    1-5/8 po
  • Diamètre de serrage
    3/8 po
  • Diamètre du poteau
    3/8 po
  • Hauteur du poteau
    7-7/16 po
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Longueur de la tige
    9-1/2 po

Détails

  • Style de bras
    Tige et tige
  • Type de pièce jointe
    Magnétique
  • Type de base
    Rectangulaire
  • Comprend
    Étui en bois
  • Comprend la base
    Inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52751
  • Page de produit du fabricant

Aperçu

Description du fabricant
657EZ BASE MAGNÉTIQUE AVEC 657G/657H/657J/2