Motion
667-7
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Jauge individuelle, 12 po de longueur de lame, 1 lame
N° D’ARTICLE MI02047675
N° MFR667-7
Prix7.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Jauge individuelle, 12 po de longueur de lame, 1 lame
N° D’ARTICLE MI02047675
N° MFR667-7

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix7.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    12 po
  • Largeur de lame
    1/2 po
  • Épaisseur
    0.007 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de lame
    Droit
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Jauge ou ensemble individuel
    Jauge individuelle
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52845
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de lames
    1

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE DE 667-7 PO D’ÉPAISSEUR, 0,007 PO, 12 PO
  • Les dimensions de pouces mesurent 12 po de long, 1/2” po de large et sont fournies en 33 épaisseurs différentes allant de 0,0005” à 0,030 po
  • Les dimensions millimétriques sont fournies en longueurs de 30 mm, 12.7 mm de largeur en 14 épaisseurs différentes allant de 0.03 mm à 0.50 mm
  • Utilisé dans la fabrication et l’entretien d’équipements automobiles, d’aviation, diesel et agricoles, ainsi que dans les travaux de gabarit, d’installations fixes, de jauges et d’essais