Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame12 po
- Largeur de lame1/2 po
- Épaisseur0.024 po
Détails
- Matériau de la lameAcier
- Type de lameDroit
- Impériale ou métriqueImpériale
- Jauge ou ensemble individuelJauge individuelle
- Numéro de catalogue du fabricant52862
- Page de produit du fabricant
- Nombre de lames1
Aperçu
- Les dimensions de pouces mesurent 12 po de long, 1/2” po de large et sont fournies en 33 épaisseurs différentes allant de 0,0005” à 0,030 po
- Les dimensions millimétriques sont fournies en longueurs de 30 mm, 12.7 mm de largeur en 14 épaisseurs différentes allant de 0.03 mm à 0.50 mm
- Utilisé dans la fabrication et l’entretien d’équipements automobiles, d’aviation, diesel et agricoles, ainsi que dans les travaux de gabarit, d’installations fixes, de jauges et d’essais