Motion
724LZ-30

L S STARRETT
724LZ-30

Bol tubulaire - Micromètre à grande portée - Gradation : 0.001 po, axe plat
N° D’ARTICLE MI02047767
N° MFR724LZ-30
Prix5,229.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
724LZ-30

Bol tubulaire - Micromètre à grande portée - Gradation : 0.001 po, axe plat
N° D’ARTICLE MI02047767
N° MFR724LZ-30

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix5,229.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Profondeur de la gorge
    17-13/16 po
  • Poids
    33.60 lb

Détails

  • Précision
    ±0.0003 po, ±0.0076 mm
  • Type d’enclume
    Plat
  • Sortie de données
    Aucun
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Comprend
    Contre-écrou moleté de type anneau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    52996
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    30 po
  • Type de mesure
    Mécanique
  • Mesure du matériau facial
    Acier
  • Mesure minimale
    24 po
  • Type de broche
    Plat
  • Type
    Bol tubulaire/Grande cuisinière

Aperçu

Description du fabricant
724LZ-30 MICROMÈTRE TUBULAIRE À ARC, 2