Motion
827A
Localisateur de bord, mécanique, simple, cylindrique
N° D’ARTICLE MI02047807
N° MFR827A
Prix73.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Localisateur de bord, mécanique, simple, cylindrique
N° D’ARTICLE MI02047807
N° MFR827A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    0.2 po
  • Hauteur
    1.1
  • Longueur
    4.4
  • Diamètre de la tige
    3/8 po
  • Poids
    0.10 lb, 0.1
  • Largeur
    2

Détails

  • Électronique ou mécanique
    Mécanique
  • Type de contact de tête
    Cylindrique
  • Magnétique
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53062
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Style d’extrémité de l’outil
    Célibataire
  • Type d’outil
    Localisateur d’arêtes

Aperçu

Description du fabricant
LOCALISATEUR DE BORD 827A , EXTRÉMITÉ UNIQUE, 0,375 PO BOD