Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur32 oz
- Poids13.00 lb
Détails
- Détails supplémentairesTeinture à séchage rapide bleu foncé pour surfaces métalliques propres et sèches. Brossez ou pulvérisez un fond bleu opaque qui fait ressortir les lignes tracées nettes et claires. Ne frottera pas sur les mains ou les vêtements et ne s’écaillera pas. Non affecté par la coupe de lubrifiants et la chaleur générée pendant l’usinage. Pour le retirer, utilisez un chiffon ou un essuie-tout, humecté d’alcool dénaturé. Idéal pour de nombreuses applications : pose de matrices, de cames, de gabarits, de gabarits, de luminaires, de motifs, de moulages.Idéal pour toucher l’outil de coupe avant de mettre la machine en marche pour la coupe. Idéal pour marquer et identifier les outils, les pièces, les barres et autres métaux d’atelier. Idéal pour vérifier l’alignement des engrenages et l’usure des pièces.
- ApplicationFabrication d’outils et de matrices
- CouleurBleu
- Type de contenantBouteille en plastique
- Caractéristiques et avantages• Séchage rapide• Surfaces métalliques sèches• Arrière-plan opaque permettant aux lignes striées de se démarquer nettes et transparentes• Non affectées par la coupe de lubrifiants et la chaleur générée pendant l’usinage
- Numéro CUP du fabricant049659532142
Aperçu
- Séchage rapide
- Surfaces métalliques sèches
- L’arrière-plan opaque fait en sorte que les lignes striées se démarquent nettes et claires
- Non affecté par la coupe de lubrifiants et la chaleur générée pendant l’usinage