Motion
25-2041J

L S STARRETT
25-2041J

Indicateur à cadran WFB, Blanc, Gradation : 0.001", Lecture : 0 à 100, Point de contact 2-1/16", Plage de mesure : 0 à 2"
N° D’ARTICLE MI02047957
N° MFR25-2041J
Prix815.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
25-2041J

Indicateur à cadran WFB, Blanc, Gradation : 0.001", Lecture : 0 à 100, Point de contact 2-1/16", Plage de mesure : 0 à 2"
N° D’ARTICLE MI02047957
N° MFR25-2041J

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix815.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du point de contact
    2-1/16 po
  • Diamètre du cadran
    2-1/4 po
  • Lecture du cadran
    0 à 100

Détails

  • Étalonné
    Non étalonné
  • Points de contact inclus
    Points de contact non inclus
  • Couleur du cadran
    Blanc
  • Diplôme en composition
    0.001 po
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Comprend
    Crampons au centre du dos
  • Points interchangeables
    Points interchangeables non inclus
  • Numéro de catalogue du fabricant
    53309
  • Mesure maximale
    2 po
  • Mesure minimale
    0 po

Aperçu

Description du fabricant
25-2041J CADRAN INTÉRIEUR, ORNÉ DE BIJOUX, 2 1/4 PO, 2.
  • Train d’engrenages en acier trempé sans choc
  • Cristal incassable
  • Fini satiné antireflet sur le boîtier
  • Tige en acier inoxydable trempé, porte-bagages et broche en acier, engrenages et pignons
  • Pont massif pour support de roulement rigide
  • Crampons au centre du dos
  • Cadran au fini coquille d’œuf blanc non réfléchissant
  • Roulements à bijoux
  • Diamètre de la face : 2-1/4”
  • Intervalle : 2”
  • Diplômes : 0,001”