Spécifications
Dimensions
- Longueur du point de contact3-1/16 po
- Diamètre du cadran2-3/4 po
- Lecture du cadran0 à 100
Details
- ÉtalonnéNon étalonné
- Points de contact inclusPoints de contact non inclus
- Couleur du cadranBlanc
- Diplôme en composition0.001 po
- Impériale ou métriqueImpériale
- ComprendCrampons au centre du dos
- Points interchangeablesPoints interchangeables non inclus
- Numéro de catalogue du fabricant53620
- Mesure maximale3 po
- Mesure minimale0 po
Aperçu
Description du fabricant
655-3041J IND., BIJOUX, 2 3/4 PO, 3