Motion
53979
Barre plate en acier à outil O1 - 3/4 po de large, 3/32 po d'épaisseur, 18 po de long
N° D’ARTICLE MI02048270
N° MFR53979
Prix57.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Barre plate en acier à outil O1 - 3/4 po de large, 3/32 po d'épaisseur, 18 po de long
N° D’ARTICLE MI02048270
N° MFR53979

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix57.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    18 po
  • Épaisseur
    3/32 po
  • Poids
    0.40 lb
  • Largeur
    3/4 po

Détails

  • Normes de l’industrie respectées
    AISI/SAE O1
  • Tolérance de longueur
    ±1/4 po
  • Matériel
    O1 Acier à outils
  • Répond aux normes de l’industrie par
    AISI, EIG
  • Tolérance d’épaisseur
    ±0.001 po
  • Tolérance de largeur
    +0.000/+0.005 po

Aperçu

Description du fabricant
STOCK PLAT 53979 - 496 3/32X3/4X18
  • Le stock est dimensionnellement stable, pour le travail le plus complexe
  • Caractéristiques de durcissement profond et structure à grain fin
  • Machines librement, entièrement sphéroïdisées, recuites
  • L’identification pleine longueur élimine la confusion avec les autres aciers