Motion
54724
Stock de barre plate -
N° D’ARTICLE MI02048936
N° MFR54724
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Stock de barre plate -
N° D’ARTICLE MI02048936
N° MFR54724
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    6.40 lb

Aperçu

Description du fabricant
STOCK PLAT 54724 - 497 5/16X4X18
  • La teneur en chrome à 5 % rend cet acier particulièrement souhaitable pour les poinçons et les matrices à utiliser lors de longs cycles de production, car il prolonge la durée de vie des outils
  • Jusqu’à 50 % plus de pièces par affûtage peuvent être produites qu’avec l’acier à durcissement à l’huile
  • La résistance élevée à l’usure est également idéale pour les poinçons et les matrices pour étamper le silicium, les aciers inoxydables, le métal Monel® et d’autres matériaux abrasifs
  • Maintient une précision dimensionnelle proche tout au long du processus de traitement thermique; la large plage de durcissement de 75° rend ce produit pratiquement infaillible
  • L’identification pleine longueur élimine la confusion avec les autres aciers