Motion
RV263RL
Tête du micromètre - 1 po max. Mesure, diamètre de la broche de 0.235 po, graduation de 0.001 po, face en acier, longueur de 4-61 - 64 po
N° D’ARTICLE MI02050018
N° MFRRV263RL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tête du micromètre - 1 po max. Mesure, diamètre de la broche de 0.235 po, graduation de 0.001 po, face en acier, longueur de 4-61 - 64 po
N° D’ARTICLE MI02050018
N° MFRRV263RL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diplôme
    0.001 po
  • Longueur totale
    4-61/64 po
  • Diamètre de la broche
    0.235 po
  • Longueur de la broche
    1-1/4 po
  • Diamètre de l’écrou
    25/64 po
  • Poids
    0.30 lb

Détails

  • Précision
    ±0.0001 po
  • Écrou de serrage fourni
    Inclus
  • Compteur numérique
    Aucun
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Comprend
    Contre-écrou moleté de type anneau
  • Numéro de catalogue du fabricant
    57071
  • Page de produit du fabricant
  • Mesure maximale
    1 po
  • Mesure du matériau facial
    Acier
  • Mesure minimale
    0 po
  • Nombre de tiges d’extension
    0
  • Type de broche
    Plat
  • Type d’embûche
    Clé à cliquet

Aperçu

Description du fabricant
TÊTE DE RV263RL MICROMÈTRES, 1-0" R INVERSE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté