Motion
572B
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Ensemble, 1/2 po de longueur de lame, 0.0015 à 0.035 po de portée, 22 lames
N° D’ARTICLE MI02050035
N° MFR572B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Jauge d’épaisseur et d’épaisseur - Ensemble, 1/2 po de longueur de lame, 0.0015 à 0.035 po de portée, 22 lames
N° D’ARTICLE MI02050035
N° MFR572B

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    1/2 po
  • Largeur de lame
    3-1/32 po
  • Épaisseur
    0.0015 po, 0.0025 po, 0.002 po, 0.003 po, 0.004 po, 0.005 po, 0.006 po, 0.007 po, 0.008 po, 0.009 po, 0.012 po, 0.013 po, 0.014 po, 0.015 po, 0.016 po, 0.018 po, 0.01 po, 0.022 po, 0.025 po, 0.02 po, 0.035 po, 0.03 po

Détails

  • Matériau de la lame
    Acier
  • Type de lame
    Droit
  • Impériale ou métrique
    Impériale
  • Jauge ou ensemble individuel
    Définir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    57099
  • Page de produit du fabricant
  • Plage de mesure
    0.0015 à 0.035 po
  • Nombre de lames
    22

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE D’ÉPAISSEUR 572B , 0,0015 À 0,035 PO PLAGE,